JACOB - Dichtring Größe 09

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D9
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 10.6 mm
Innendurchmesser - 8.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041662
Sonepar Artikelnummer
121393587
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D9
Hersteller Typ
WJ-D 9
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D9
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
10.6 mm
Innendurchmesser:
8.3 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.026 kg


