JACOB - Dichtring Größe 11/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RD11
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 13.8 mm
Innendurchmesser - 7.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041778
Sonepar Artikelnummer
120517651
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RD11
Hersteller Typ
WJ-RD 11
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RD11
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
13.8 mm
Innendurchmesser:
7.3 mm
Stärke:
8.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


