JACOB - Dichtring Größe 11/16 PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J311/5NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 16.5 mm
Innendurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043758
Sonepar Artikelnummer
121393677
Hersteller Artikelnummer
J311/5NEO
Hersteller Typ
311/5 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J311/5NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
16.5 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Stärke:
6 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


