JACOB - Dichtring Größe 13/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D13
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15.3 mm
Innendurchmesser - 12.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041686
Sonepar Artikelnummer
121393589
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D13
Hersteller Typ
WJ-D 13
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D13
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15.3 mm
Innendurchmesser:
12.3 mm
Stärke:
8.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


