JACOB - Dichtring Größe 13/20 PG 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J313/11NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 18.3 mm
Innendurchmesser - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043789
Sonepar Artikelnummer
120056530
Hersteller Artikelnummer
J313/11NEO
Hersteller Typ
313/11 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J313/11NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
18.3 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Stärke:
6 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


