JACOB - Dichtring Größe 13/20 PG 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J313/7NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 18.3 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043772
Sonepar Artikelnummer
121393679
Hersteller Artikelnummer
J313/7NEO
Hersteller Typ
313/7 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J313/7NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
18.3 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Stärke:
6 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


