JACOB - Dichtring Größe 16/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D16
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 17.3 mm
Innendurchmesser - 14.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041693
Sonepar Artikelnummer
121393590
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D16
Hersteller Typ
WJ-D 16
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D16
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
17.3 mm
Innendurchmesser:
14.3 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


