JACOB - Dichtring Größe 16/25 PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J316/13NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 20.4 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043802
Sonepar Artikelnummer
121393680
Hersteller Artikelnummer
J316/13NEO
Hersteller Typ
316/13 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J316/13NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
20.4 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
7 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


