JACOB - Dichtring Größe 21/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D21
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 22.3 mm
Innendurchmesser - 18.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041709
Sonepar Artikelnummer
121393591
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D21
Hersteller Typ
WJ-D 21
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D21
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
22.3 mm
Innendurchmesser:
18.3 mm
Stärke:
11 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


