JACOB - Dichtring Größe 21/25 PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J321/16NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 25.9 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043826
Sonepar Artikelnummer
121393681
Hersteller Artikelnummer
J321/16NEO
Hersteller Typ
321/16 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J321/16NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25.9 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


