JACOB - Dichtring Größe 29/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D29
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 30.3 mm
Innendurchmesser - 25.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041716
Sonepar Artikelnummer
121393592
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D29
Hersteller Typ
WJ-D 29
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D29
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
30.3 mm
Innendurchmesser:
25.3 mm
Stärke:
14 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


