JACOB - Dichtring Größe 29/32 PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J329/20NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 34.7 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043857
Sonepar Artikelnummer
121393682
Hersteller Artikelnummer
J329/20NEO
Hersteller Typ
329/20 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J329/20NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
34.7 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
9.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


