JACOB - Dichtring Größe 36/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D36
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 40.3 mm
Innendurchmesser - 34.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041723
Sonepar Artikelnummer
121393593
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D36
Hersteller Typ
WJ-D 36
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D36
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
40.3 mm
Innendurchmesser:
34.3 mm
Stärke:
17.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


