JACOB - Dichtring Größe 36/50 PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J336/32NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 44.7 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043895
Sonepar Artikelnummer
121393684
Hersteller Artikelnummer
J336/32NEO
Hersteller Typ
336/32 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J336/32NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
44.7 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
12 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.009 kg


