JACOB - Dichtring Größe 42/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D42
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 45.3 mm
Innendurchmesser - 38.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041730
Sonepar Artikelnummer
121393594
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D42
Hersteller Typ
WJ-D 42
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D42
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
45.3 mm
Innendurchmesser:
38.3 mm
Stärke:
19 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


