JACOB - Dichtring Größe 42/50 PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J342/40NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 51.7 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043918
Sonepar Artikelnummer
121393685
Hersteller Artikelnummer
J342/40NEO
Hersteller Typ
342/40 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J342/40NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
51.7 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
14 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg


