JACOB - Dichtring Größe 48/63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RD48
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 51 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041846
Sonepar Artikelnummer
121393611
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RD48
Hersteller Typ
WJ-RD 48
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RD48
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
51 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Stärke:
16.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.019 kg


