JACOB - Dichtring Größe 48/63 PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J348/46NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 56.9 mm
Innendurchmesser - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043932
Sonepar Artikelnummer
121393686
Hersteller Artikelnummer
J348/46NEO
Hersteller Typ
348/46 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J348/46NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
56.9 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Stärke:
14 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.013 kg


