JACOB - Dichtring Größe M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM12-1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 8.2 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068225
Sonepar Artikelnummer
120517650
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM12-1
Hersteller Typ
WJ-DM 12-1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM12-1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
8.2 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
6.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


