JACOB - Dichtring Größe M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM12-0
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 8.6 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068256
Sonepar Artikelnummer
121393575
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM12-0
Hersteller Typ
WJ-DM 12-0
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM12-0
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
8.6 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Stärke:
6.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


