JACOB - Dichtring Größe M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM12-1V
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 8.2 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092146695
Sonepar Artikelnummer
121393612
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM12-1V
Hersteller Typ
WJ-DM 12-1V
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM12-1V
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
8.2 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
6.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.023 kg


