JACOB - Dichtring Größe M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM40V
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 32.2 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092151187
Sonepar Artikelnummer
121393617
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM40V
Hersteller Typ
WJ-DM 40V
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM40V
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
32.2 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Stärke:
15 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


