JACOB - Dichtring Größe M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM16-1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092100666
Sonepar Artikelnummer
121393577
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM16-1
Hersteller Typ
WJ-DM 16-1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM16-1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


