JACOB - Dichtring Größe M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM20
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068386
Sonepar Artikelnummer
121393578
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM20
Hersteller Typ
WJ-DM 20
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM20
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


