JACOB - Dichtring Größe M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM25
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068423
Sonepar Artikelnummer
121393579
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM25
Hersteller Typ
WJ-DM 25
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM25
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


