JACOB - Dichtring Größe M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM32V
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092146336
Sonepar Artikelnummer
121393616
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM32V
Hersteller Typ
WJ-DM 32V
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM32V
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
12.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


