JACOB - Dichtring Größe M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM40-1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 33.2 mm
Innendurchmesser - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092100673
Sonepar Artikelnummer
121393582
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM40-1
Hersteller Typ
WJ-DM 40-1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM40-1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
33.2 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Stärke:
15 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


