JACOB - Dichtring größe M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM50
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 41 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068478
Sonepar Artikelnummer
121393583
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM50
Hersteller Typ
WJ-DM 50
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM50
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Stärke:
17 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


