JACOB - Dichtring Größe M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM63-0
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068508
Sonepar Artikelnummer
121393584
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM63-0
Hersteller Typ
WJ-DM 63-0
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM63-0
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Stärke:
18 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


