JACOB - Dichtring Größe M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM63-1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092068485
Sonepar Artikelnummer
121393585
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM63-1
Hersteller Typ
WJ-DM 63-1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM63-1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Stärke:
18 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.009 kg


