JACOB - Dichtring PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J311D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 22.5 mm
Innendurchmesser - 18.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042355
Sonepar Artikelnummer
120056523
Hersteller Artikelnummer
J311D
Hersteller Typ
311 D
Hersteller Artikel Nr.:
J311D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
22.5 mm
Innendurchmesser:
18.6 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


