JACOB - Dichtring PG 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J311CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 22.5 mm
Innendurchmesser - 18.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042256
Sonepar Artikelnummer
121393723
Hersteller Artikelnummer
J311CD
Hersteller Typ
311 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J311CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
22.5 mm
Innendurchmesser:
18.6 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


