JACOB - Dichtring PG 13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J313D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 20.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042362
Sonepar Artikelnummer
120056533
Hersteller Artikelnummer
J313D
Hersteller Typ
313 D
Hersteller Artikel Nr.:
J313D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
20.4 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


