JACOB - Dichtring PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J316CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042270
Sonepar Artikelnummer
120056540
Hersteller Artikelnummer
J316CD
Hersteller Typ
316 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J316CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


