JACOB - Dichtring PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J321CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 28.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042287
Sonepar Artikelnummer
120056553
Hersteller Artikelnummer
J321CD
Hersteller Typ
321 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J321CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
28.3 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


