JACOB - Dichtring PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J321D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 28.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042386
Sonepar Artikelnummer
120056554
Hersteller Artikelnummer
J321D
Hersteller Typ
321 D
Hersteller Artikel Nr.:
J321D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
28.3 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


