JACOB - Dichtring PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J329CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 43.5 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042294
Sonepar Artikelnummer
121393725
Hersteller Artikelnummer
J329CD
Hersteller Typ
329 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J329CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
43.5 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


