JACOB - Dichtring PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J336D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042409
Sonepar Artikelnummer
120056568
Hersteller Artikelnummer
J336D
Hersteller Typ
336 D
Hersteller Artikel Nr.:
J336D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


