JACOB - Dichtring PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J336CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042300
Sonepar Artikelnummer
121393726
Hersteller Artikelnummer
J336CD
Hersteller Typ
336 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J336CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


