JACOB - Dichtring PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J342D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 63 mm
Innendurchmesser - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042416
Sonepar Artikelnummer
120056574
Hersteller Artikelnummer
J342D
Hersteller Typ
342 D
Hersteller Artikel Nr.:
J342D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


