JACOB - Dichtring PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J342CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 63 mm
Innendurchmesser - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042317
Sonepar Artikelnummer
121393727
Hersteller Artikelnummer
J342CD
Hersteller Typ
342 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J342CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.002 kg


