JACOB - Dichtring PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J348D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 69 mm
Innendurchmesser - 59.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042423
Sonepar Artikelnummer
120056580
Hersteller Artikelnummer
J348D
Hersteller Typ
348 D
Hersteller Artikel Nr.:
J348D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
69 mm
Innendurchmesser:
59.3 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


