JACOB - Dichtring PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J348CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 69 mm
Innendurchmesser - 59.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042324
Sonepar Artikelnummer
121393728
Hersteller Artikelnummer
J348CD
Hersteller Typ
348 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J348CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
69 mm
Innendurchmesser:
59.3 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.003 kg


