JACOB - Dichtring PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J307D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 16.5 mm
Innendurchmesser - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042331
Sonepar Artikelnummer
120056504
Hersteller Artikelnummer
J307D
Hersteller Typ
307 D
Hersteller Artikel Nr.:
J307D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16.5 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


