JACOB - Dichtring PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J309D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042348
Sonepar Artikelnummer
120056511
Hersteller Artikelnummer
J309D
Hersteller Typ
309 D
Hersteller Artikel Nr.:
J309D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15.2 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
0
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


