JACOB - Dichtring PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J309CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042249
Sonepar Artikelnummer
121393722
Hersteller Artikelnummer
J309CD
Hersteller Typ
309 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J309CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15.2 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


