JACOB - Dichtring PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J313CD
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 20.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042263
Sonepar Artikelnummer
121393724
Hersteller Artikelnummer
J313CD
Hersteller Typ
313 CD
Hersteller Artikel Nr.:
J313CD
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
20.4 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.000 kg


