JACOB - Dichtungsdurchf. KLIKSEAL RAL7035 Loch/Di mm 25,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG501-1025-10
Nenndurchmesser - 25.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 13 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092160714
Sonepar Artikelnummer
121392769
Hersteller Artikelnummer
JG501-1025-10
Hersteller Typ
G501-1025-10
Hersteller Artikel Nr.:
JG501-1025-10
Nenndurchmesser:
25.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 13 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


