JACOB - Dichtungsdurchf. KLIKSEAL RAL9010 Loch/Di mm 20,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG501-1020-01
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 11 mm
Für Wandstärke - 2 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092164101
Sonepar Artikelnummer
121392770
Hersteller Artikelnummer
JG501-1020-01
Hersteller Typ
G501-1020-01
Hersteller Artikel Nr.:
JG501-1020-01
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 11 mm
Für Wandstärke:
2 .. 5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


