JACOB - Dichtungsdurchführung CR RAL9005 Loch/Di mm 63,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JG504-1063-02
Nenndurchmesser - 63.5 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 34 .. 45 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092186325
Sonepar Artikelnummer
121392845
Hersteller Artikelnummer
JG504-1063-02
Hersteller Typ
G504-1063-02
Hersteller Artikel Nr.:
JG504-1063-02
Nenndurchmesser:
63.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
34 .. 45 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


